Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzrad D.125mm Trgf.180kg PU Achs-D.15mm Nabenl.44mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000275582
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     B31.125
EAN/GTIN:
     4021885094621
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Lauffläche Polyurethan rot 98 +/- 4 Shore A, Radkörper aus Kunststoff · Rollenlager
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
125 mm
Radbreite:
32 mm
Achs-Ø:
15 mm
Nabenlänge:
44 mm
Tragfähigkeit:
180 kg
Material Rolle:
Polyurethan
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrolle, Schwerlastrad, bs rollen polyurethanrad, polyurethan reifen, schwerlastrad polyurethan, Bockrolle, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzrolle, Lenkrolle, Zubehör für Bockrollen, Zubehör für Lenkrollen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,59*
€ 9,74*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 7,02*
€ 9,78*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,31*
€ 10,06*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 7,84*
€ 10,78*
1
€ 7,95*
ab € 7,65*
€ 10,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
B31.100
ab € 4,58*
Ähnlich
BS Rollen
B31.150
ab € 9,43*
Ähnlich
BS Rollen
B31.200
ab € 17,98*
Ähnlich
BS Rollen
B31.080
ab € 3,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.