Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.200mm Trgf.300kg m.Festst.PU 135x110mm rot BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000275564
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L420.B31.200
EAN/GTIN:
     4021885094935
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · Gehäuse aus Stahlblech · verzinkt chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Rad: Lauffläche Polyurethan rot 98 +/- 4 Shore A · Radkörper aus Kunststoff · Rollenlager · Radachse verschraubt · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Farbe Rolle: rot· Schraublochentfernung: 105 x 75/80mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
200 mm
Radbreite:
45 mm
Bauhöhe:
235 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Schraubloch-Ø:
11 mm
Ausladung:
58 mm
Material Rolle:
Polyurethan
Ausführung:
mit Totalfeststeller
Plattenbreite:
110 mm
Plattenlänge:
135 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 31,72*
€ 43,42*
1 Tag
6
1
€ 5,45*
ab € 33,49*
€ 43,74*
Lager 1690
4
1
€ 5,99*
ab € 33,73*
€ 43,97*
1 Tag
6
2
Frei Haus
ab € 33,86*
€ 45,71*
5 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 38,78*
€ 50,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 7 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B31.200
ab € 16,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.