Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzrad D.100mm Trgf.110kg PU Achs-D.12mm Nabenl.40mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000275558
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     B36.100
EAN/GTIN:
     4021885094737
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
bs rollen polyurethanrad
Lauffläche Polyurethan blau 85 +/-4 Shore A, Radkörper aus Kunststoff · Rollenlager
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
100 mm
Radbreite:
30 mm
Achs-Ø:
12 mm
Nabenlänge:
40 mm
Tragfähigkeit:
110 kg
Material Rolle:
Polyurethan
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: polyurethan reifen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzrolle
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,44*
€ 8,14*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 5,79*
€ 8,18*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,03*
€ 8,39*
23 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,50*
€ 8,93*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 6,50*
€ 9,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
B36.080
ab € 4,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.