Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.150mm Trgf.300kg m.Festst.Ku.129x106mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000275514
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     H120.A90.150
EAN/GTIN:
     4021885011277
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräterolle mit Totalfeststeller mit Edelstahlgehäuse · blockiert gleichzeitig Rad- und Schwenkbewegung, nachlaufend montiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Rad Polyamid (weiß) · Gleitlager · Radachse verschraubt · mit Plattenbefestigung · RostfreiWeitere technische Eigenschaften:· Schraublochentfernung: 105 x 80mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
150 mm
Radbreite:
40 mm
Bauhöhe:
192 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Schraubloch-Ø:
11 mm
Ausladung:
52 mm
Material Rolle:
Kunststoff
Ausführung:
mit Totalfeststeller
Plattenbreite:
106 mm
Plattenlänge:
129 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, bs-rollen lenkrolle 300kg 150mm, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Lenkrollen, Rolle, Transportgerät, Transportgeräterollen
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 31,29*
€ 38,43*
3 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 37,08*
€ 45,35*
2 Tage
10
1
€ 7,90*
ab € 38,79*
€ 47,34*
1
€ 4,90*
ab € 38,65*
€ 48,45*
Lager 1690
3
1
€ 5,99*
ab € 43,95*
€ 53,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 7 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
A90.153
ab € 4,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.