| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3000275497 Herst.-Nr.: L610.B80.250 EAN/GTIN: 4021885104290 |
| |
|
| | |
| stabiles Stahlblechgehäuse, verzinkt chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Elastik-Vollgummireifen (schwarz, fest aufvulkanisiert) auf Aluminium-Radkörper · Radachse verschraubt · Kugellager · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert· Schraubloch-Ø: 11mm· Schraublochentfernung: 104 x 78mm· Material Gehäuse: Stahlblech Weitere Informationen: | | Rad-Ø: | 250 mm | Radbreite: | 50 mm | Bauhöhe: | 290 mm | Tragfähigkeit: | 550 kg | Farbe Rolle: | schwarz | Material Rolle: | Gummi | Plattenbreite: | 110 mm | Plattenlänge: | 135 mm | Marke: | BS ROLLEN | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle 250mm, Rollen für schwere Transportgeräte, Schwenkrolle, Schwerlastbockrolle, Schwerlastlenkrolle, Schwerlastrad, Schwerlastrollen, Transportgeräterollen |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,12* | € 61,56* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,19* | € 61,88* | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 52,11* | € 66,64* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 52,34* | € 67,65* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 60,50* | € 76,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|