| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-3000275495 Herst.-Nr.: L610.B80.160 EAN/GTIN: 4021885104276 |
| |
|
| | |
| stabiles Stahlblechgehäuse, verzinkt chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Elastik-Vollgummireifen (schwarz, fest aufvulkanisiert) auf Aluminium-Radkörper · Radachse verschraubt · Kugellager · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Schraubloch-Ø: 11mm · Schraublochentfernung: 104 x 78mm · Material Gehäuse: Stahlblech |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen vollgummi, Rollen für schwere Transportgeräte, Schwenkrolle, Schwerlastbockrolle, Schwerlastlenkrolle, Schwerlastrad, Schwerlastrollen, Transportgeräterollen |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 32,12* | € 42,14* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 32,27* | € 42,17* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 32,40* | € 42,26* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 32,54* | € 44,38* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 42,54* | € 57,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|