Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastlenkrolle D.250mm Trgf.550kg Totalfesteller Gum.138mm 110mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000275480
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     N120.B80.251
EAN/GTIN:
     4021885076801
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
Schwerlastrolle
mit Totalfesteller · stabiles Stahlblechgehäuse, verzinkt chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Elastik-Vollgummireifen (schwarz, fest aufvulkanisiert) auf Aluminium-Radkörper · Radachse verschraubt · Kugellager · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert· Schraubloch-Ø: 11mm· Ausladung: 55mm· Schraublochentfernung: 105 x 75mm· Material Gehäuse: Stahlblech
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
250 mm
Radbreite:
50 mm
Bauhöhe:
295 mm
Tragfähigkeit:
550 kg
Farbe Rolle:
schwarz
Material Rolle:
Gummi
Ausführung:
Totalfesteller
Plattenbreite:
110 mm
Plattenlänge:
138 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, schwerlastrolle 250mm, Rollen für schwere Transportgeräte, Schwenkrolle, Schwerlastbockrolle, Schwerlastrad, Schwerlastrollen, Transportgeräterollen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 67,74*
€ 84,56*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 67,43*
€ 84,65*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 68,13*
€ 84,78*
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 68,09*
€ 84,99*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,32*
€ 85,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,56*
€ 100,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,33*
€ 97,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,31*
€ 97,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,22*
€ 93,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 78,21*
€ 93,07
pro Stück
ab 7 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 78,18*
€ 93,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B80.251
ab € 26,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.