Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastlenkrolle D.160mm Trgf.300kg Totalfesteller Gum.138mm 110mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000275478
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     N120.B80.160
EAN/GTIN:
     4021885102326
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
Schwerlastrolle
mit Totalfesteller · stabiles Stahlblechgehäuse, verzinkt chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Elastik-Vollgummireifen (schwarz, fest aufvulkanisiert) auf Aluminium-Radkörper · Radachse verschraubt · Kugellager · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert· Schraubloch-Ø: 11mm· Ausladung: 48mm· Schraublochentfernung: 105 x 75mm· Material Gehäuse: Stahlblech
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
160 mm
Radbreite:
50 mm
Bauhöhe:
214 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Farbe Rolle:
schwarz
Material Rolle:
Gummi
Ausführung:
Totalfesteller
Plattenbreite:
110 mm
Plattenlänge:
138 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, schwerlastrolle lenkrolle 160mm, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Rollen für schwere Transportgeräte, Schwenkrolle, Schwerlastbockrolle, Schwerlastrad, Schwerlastrollen, Transportgeräterollen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
16 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 47,84*
€ 61,25*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 47,93*
€ 61,32*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 48,29*
€ 61,43*
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 50,40*
€ 63,93*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,36*
€ 67,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 7 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 8 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 9 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B80.160
ab € 11,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.