Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.160mm Trgf.250kg m.Festst.VG 138x109mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000275457
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L420.B60.160
EAN/GTIN:
     4021885002435
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Feststellschraube
Lenkrolle
Schwenkrolle
Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · Lenkrolle mit zweireihigem Kugelkranz im Gabelkopf · Radachse verschraubt · Rollenlager · Elastik-Vollgummireifen (schwarz, fest aufvulkanisiert), auf Polyamid-Radkörper (schwarz) · bodenschonend - extrem abriebfest · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Schraublochentfernung: 105 x 75/80mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
160 mm
Radbreite:
50 mm
Bauhöhe:
195 mm
Tragfähigkeit:
250 kg
Schraubloch-Ø:
11 mm
Ausladung:
48 mm
Material Rolle:
Vollgummi
Ausführung:
mit Totalfeststeller
Plattenbreite:
109 mm
Plattenlänge:
138 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
7
1
€ 5,99*
ab € 21,78*
€ 27,78*
3 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 21,07*
€ 27,92*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,04*
€ 28,06*
4 Tage
10
1
€ 4,99*
ab € 22,82*
€ 28,82*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,35*
€ 29,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 7 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
L420.B60.100
ab € 9,86*
Ähnlich
BS Rollen
LS420.B60.125
ab € 14,71*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B60.200
ab € 24,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.