Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.125mm Trgf.150kg m.Festst.VG 115x85mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000275456
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     LS420.B60.125
EAN/GTIN:
     4021885083267
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Feststellschraube
Lenkrolle
Schwenkrolle
Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · Lenkrolle mit zweireihigem Kugelkranz im Gabelkopf · Radachse verschraubt · Rollenlager · Elastik-Vollgummireifen (schwarz, fest aufvulkanisiert), auf Polyamid-Radkörper (schwarz) · bodenschonend - extrem abriebfest · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Schraublochentfernung: 80 x 55/60mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
125 mm
Radbreite:
45 mm
Bauhöhe:
155 mm
Tragfähigkeit:
150 kg
Schraubloch-Ø:
9 mm
Ausladung:
40 mm
Material Rolle:
Vollgummi
Ausführung:
mit Totalfeststeller
Plattenbreite:
85 mm
Plattenlänge:
115 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
25
1
€ 5,99*
ab € 15,07*
€ 19,18*
1 Tag
34
1
€ 5,45*
ab € 15,20*
€ 19,27*
1
€ 5,90*
ab € 15,06*
€ 19,79*
3 Tage
34
1
€ 4,99*
ab € 15,95*
€ 20,23*
5 Tage
34
1
€ 5,99*
ab € 16,31*
€ 20,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 7 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
L420.B60.100
ab € 9,72*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B60.160
ab € 21,01*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B60.200
ab € 24,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.