Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.125mm Trgf.150kg VG Platte L115xB85mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000275451
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     LS400.B60.125
EAN/GTIN:
     4021885083250
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Schwerlastlenkrolle
Transportgeräterolle · Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · mit zweireihigem Kugelkranz im Gabelkopf · Radachse verschraubt · Rollenlager · Elastik-Vollgummireifen (schwarz, fest aufvulkanisiert), auf Polyamid-Radkörper (schwarz) · bodenschonend - extrem abriebfest · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Schraubloch-Ø: 9mm· Befestigungsart: mit Anschraubplatte· Schraublochentfernung: 80 x 55/60mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
125 mm
Radbreite:
45 mm
Bauhöhe:
155 mm
Tragfähigkeit:
150 kg
Ausladung:
40 mm
Material Rolle:
Vollgummi
Plattenbreite:
85 mm
Plattenlänge:
115 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 10,48*
€ 14,08*
Lager 1690
37
1
€ 5,99*
ab € 10,96*
€ 14,16*
6 Tage
50
1
€ 5,99*
ab € 11,95*
€ 15,42*
3 Tage
50
1
€ 4,95*
ab € 11,45*
€ 15,67*
4 Tage
30
1
€ 5,59*
ab € 12,13*
€ 16,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 9 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
L400.B60.100
ab € 6,54*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B60.160
ab € 16,72*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B60.200
ab € 20,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.