| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3000275445 Herst.-Nr.: L600.B80.200 EAN/GTIN: 4021885104207 |
| |
|
| | |
| stabiles Stahlblechgehäuse, verzinkt chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Elastik-Vollgummireifen (schwarz, fest aufvulkanisiert) auf Aluminium-Radkörper · Radachse verschraubt · Kugellager · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert· Schraubloch-Ø: 11mm· Ausladung: 50mm· Schraublochentfernung: 104 x 78mm· Material Gehäuse: Stahlblech Weitere Informationen: | | Rad-Ø: | 200 mm | Radbreite: | 50 mm | Bauhöhe: | 245 mm | Tragfähigkeit: | 450 kg | Farbe Rolle: | schwarz | Material Rolle: | Gummi | Plattenbreite: | 110 mm | Plattenlänge: | 135 mm | Marke: | BS ROLLEN | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 43,03* | € 55,63* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 44,22* | € 57,15* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 43,62* | € 58,11* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 46,10* | € 59,85* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,99* | ab € 50,72* | € 65,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|