| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3000275285 Herst.-Nr.: C120.A85.100 EAN/GTIN: 4021885003647 |
| |
|
| | |
| schwere Apparaterolle · Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · korrosionsunempfindlich · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · thermoplastische Gummibereifung (grau) · Kugellager · Totalfeststeller nachlaufend montiert · mit PlattenbefestigungRad-Ø 80 und 150 mm = mit Metall-FadenschutzRad-Ø 100 und 125 mm = mit Kunststoff-FadenschutzWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert· Schraubloch-Ø: 9,0mm· Ergänzung: Standard· Plattenbreite: 70mm· Material Gehäuse: Stahlblech· Plattenlänge: 95mm· Profil: Standard Weitere Informationen: | | Rad-Ø: | 100 mm | Radbreite: | 30 mm | Bauhöhe: | 137 mm | Tragfähigkeit: | 80 kg | Farbe Rolle: | grau | Material Rolle: | Gummi | Befestigungsart: | mit Anschraubplatte | Ausführung: | Kugellager | Marke: | BS ROLLEN | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,97* | € 12,20* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 9,01* | € 12,26* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,19* | € 12,51* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,46* | € 12,97* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 10,95* | € 15,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|