Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle m.Festst.D.50mm Trgf.50kg m.Platte m.Festst.Gum.grau BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000275252
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     A820.A85.050.03
EAN/GTIN:
     4021885130213
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle mit Feststeller
Möbelrolle
Möbelrollen
Apparaterolle mit Totalfeststeller · Gehäuse aus Stahlblech, schwarz · Kugellager · thermoplastisches Gummirad grau · Radkörper Kunststoff rot · sehr hoher Rollwiderstand · hohe Verschleißbeständigkeit · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche Gehäuse: schwarz· Schraubloch-Ø: 6,3mm· Schraublochentfernung: 40x40/34x34mm· Ergänzung: Standard· Plattenbreite: 54mm· Material Gehäuse: Stahlblech· Plattenlänge: 54mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
50 mm
Radbreite:
18 mm
Bauhöhe:
73 mm
Tragfähigkeit:
50 kg
Lagerung:
Kugellager
Farbe Rolle:
grau
Material Rolle:
Gummi
Befestigungsart:
mit Anschraubplatte
Ausführung:
mit Totalfeststeller
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schrankrolle, apparaterolle 50mm 50kg, apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, Feststeller, Feststellrolle, Lenkrollen, Schwenkrolle, Transportrolle
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 5,97*
1 Tag
unbekannt
€ 6,95*
ab € 4,57*
€ 6,70*
Lager 1690
8
€ 5,99*
ab € 4,73*
€ 7,00*
5 Tage
11
€ 5,99*
ab € 5,43*
€ 7,84*
3 Tage
11
€ 4,99*
ab € 5,65*
€ 8,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 7 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.