Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffdoppelrolle m.Festst.D.50mm Trgf.50kg m.Platte m.Festst.Ku.BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000275098
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     F86.050.PL
EAN/GTIN:
     4021885094287
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Abdeckung und Räder aus Polyamid (grau) · mit Plattenbefestigung · Rollenserie mit weicher Lauffläche für harte Böden wie Parkett, Laminat oder FliesenWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert· Ergänzung: Standard· Plattenbreite: 42mm· Material Gehäuse: Stahlblech· Plattenlänge: 42mm· Profil: Standard
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
50 mm
Tragfähigkeit:
50 kg
Material Rolle:
Kunststoff
Befestigungsart:
mit Anschraubplatte
Ausführung:
mit Feststeller
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle mit Feststeller, Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, Bürostuhlrolle, Stuhlrolle, apparaterolle 50mm 50kg, apparaterolle, apparaterollen 50mm, Bürostuhlrollen, Feststeller, Feststellrolle, Lenkrollen, Transportrolle
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
33
1
€ 4,95*
ab € 2,06*
€ 3,26*
1
€ 5,90*
ab € 2,07*
€ 3,43*
Lager 1690
49
1
€ 5,99*
ab € 2,36*
€ 3,47*
2 Tage
182
20
Frei Haus
ab € 2,65*
€ 3,56*
4 Tage
66
1
€ 4,99*
ab € 2,57*
€ 3,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
F76.050.PL
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.