Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte H200xB50xS2mm sendzimir verz.VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000273102
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     071042000
EAN/GTIN:
     4003984915168
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
sendzimir verzinkt · Stärke 2 mmWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: sendzimir verzinkt
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Höhe:
200 mm
Stärke:
2 mm
Marke:
VORMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,445*
€ 0,5958*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 22,26*
€ 29,50*
24 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 22,345*
€ 29,645*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 30,185*
€ 39,465*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 35,04*
€ 45,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5958*
€ 0,709
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5757*
€ 0,68508
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,5756*
€ 0,68496
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5755*
€ 0,68485
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5754*
€ 0,68473
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,5753*
€ 0,68461
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,5752*
€ 0,68449
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,5751*
€ 0,68437
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,515*
€ 0,61285
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,495*
€ 0,58905
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 29,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
071044000
ab € 0,5332*
Ähnlich
August Vormann
071047000
ab € 0,771*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.