Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte H200xB50xS2mm sendzimir verz.VORMANN


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000273102
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     071042000
EAN/GTIN:
     4003984915168
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
sendzimir verzinkt · Stärke 2 mmWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: sendzimir verzinkt
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Höhe:
200 mm
Stärke:
2 mm
Marke:
VORMANN
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,445*
€ 0,6058*
Lager 1498
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 22,24*
€ 29,80*
24 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 22,385*
€ 29,955*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 30,185*
€ 39,965*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 35,04*
€ 45,85*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 29,80*
€ 35,462
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 24,37*
€ 29,0003
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 23,45*
€ 27,9055
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 22,53*
€ 26,8107
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 22,30*
€ 26,537
pro Kartonage
ab 2500000 Kartonagen
€ 22,24*
€ 26,4656
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 0,4448* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
071044000
ab € 0,5232*
Ähnlich
August Vormann
071047000
ab € 0,771*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.