Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladenband B.37mm L.300mm S.5mm STA blau verz.halbschwer VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000272360
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000066300Z
EAN/GTIN:
     4003984320108
Suchbegriffe:
Ladenband
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
ladenband 300 mm
halbschwer · Stahl · blau verzinkt · passend für 13 mm Stift-Ø
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher:
1/2 rund
Stärke:
5 mm
Breite:
37 mm
Länge:
300 mm
Oberfläche:
blau verzinkt
Materialstärke:
5 mm
Marke:
VORMANN
Ausführung:
halbschwer
Material:
Stahl
passend für:
13 mm Stift-Ø
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: exzenterbeschlag, vormann ladenband, Band, Bänder, Ladenbänder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,76*
€ 2,58*
Lager 1690
unbekannt
10
€ 5,99*
ab € 1,8668*
€ 2,5976*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 1,86*
€ 2,62*
22 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 1,84*
€ 2,78*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 2,3416*
€ 3,2816*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,5976*
€ 3,09114
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5275*
€ 3,00773
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,5274*
€ 3,00761
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,5273*
€ 3,00749
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3672*
€ 2,81697
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,3671*
€ 2,81685
pro Stück
ab 70 Stück
€ 2,367*
€ 2,81673
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,3669*
€ 2,81661
pro Stück
ab 90 Stück
€ 2,3668*
€ 2,81649
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3268*
€ 2,76889
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8668*
€ 2,22149
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,976* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.