Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FS-Garnitur Targa/K FS 103/103 Alu.F1 D/D TS 40-65mm PZ rd DIN L/R EDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000261389
Hersteller:
     Erich Dieckmann
Herst.-Nr.:
     5203/7203/01
EAN/GTIN:
     4006632249219
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
geprüft nach DIN 18273 / DIN 1906 · Klasse 4 · abgerundet · Wechselgarnitur mit Flachknopf · fest-drehbar-gelagert · nicht sichtbare Verschraubung · Lochung PZ · Entfernung 72 mm · Vierkant 9 mm · für Türstärke 40-65 mm · DIN links / rechts verwendbarWeitere technische Eigenschaften:· Ergänzung: D/D· Lagerung: fest-drehbar-gelagert· Vierkant: 9mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drückergarnitur
Oberfläche:
F1 / silberfarbig
Material:
Aluminium
für Türstärke:
40-65 mm
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Lochung:
PZ
Breite:
54 mm
Gebrauchskategorie:
4
Stift:
Profilvollstift
Befestigungstechnik:
nicht sichtbare Verschraubung
Abdeckung:
abgerundet
Schildstärke:
8 mm
Drückerlänge:
142 mm
Typ:
Kurzschild
Drückerbefestigung:
Standard-Stift
Drückertiefe:
60 mm
Farb-Nr.:
F1
Norm:
DIN 18273 / DIN EN 1906
Modell:
Targa/K FS 103/103
Entfernung:
72 mm
Marke:
EDI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Feuerschutz-Garnitur, Feuerschutzgarnitur, Bad-Kurzschild, Knopfkurzschild, Kurzschild, Zimmertür-Kurzschild, Zimmertürkurzschild, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, kurzschild alu pz, bad kurzschild, kurzschild pz, Feuerschutzbeschlag, Feuerschutzbeschläge, Feuerschutz-Garnituren, FH-Beschlag, FS-Beschlag
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
12
1
€ 5,99*
ab € 33,89*
€ 44,52*
5 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 33,86*
€ 44,56*
1 Tag
17
1
€ 5,45*
ab € 34,04*
€ 44,66*
3 Tage
17
1
€ 4,99*
ab € 34,34*
€ 45,37*
1 Tag
17
2
Frei Haus
ab € 33,93*
€ 47,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 7 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.