Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstäbe 1m L.1m D.14mm Buchenholz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-3000260657
Hersteller:
     Hermann Wolz
Herst.-Nr.:
     HW38
EAN/GTIN:
     4054773003894
Suchbegriffe:
Holz-Rundstab
Holzrundstab
Rundprofil
Rundstab
BucheWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 1m
Weitere Informationen:
Holzart:
Buchenholz
Ø:
14 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
300
100
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,5673*
€ 0,7181*
2 Tage
400
100
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,72*
2 Tage
400
100
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,57*
€ 0,72*
2 Tage
280
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,5713*
€ 0,7213*
6 Tage
400
100
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,6749*
€ 0,8549*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,7181*
€ 0,85454
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,708*
€ 0,84252
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,7079*
€ 0,8424
pro Meter
ab 400 Meter
€ 0,7078*
€ 0,84228
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,6777*
€ 0,80646
pro Meter
ab 600 Meter
€ 0,6776*
€ 0,80634
pro Meter
ab 700 Meter
€ 0,6775*
€ 0,80623
pro Meter
ab 800 Meter
€ 0,6774*
€ 0,80611
pro Meter
ab 900 Meter
€ 0,6773*
€ 0,80599
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,6573*
€ 0,78219
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 0,5673*
€ 0,67509
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 71,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hermann Wolz
ab € 0,335*
Ähnlich
Hermann Wolz
ab € 0,4483*
Ähnlich
Hermann Wolz
ab € 0,692*
Ähnlich
Hermann Wolz
HW39
ab € 0,84*
Ähnlich
Hermann Wolz
ab € 1,0448*
Ähnlich
Hermann Wolz
HW36
ab € 0,1765*
Ähnlich
Hermann Wolz
HW37
ab € 0,1919*
Ähnlich
Hermann Wolz
ab € 0,2103*
Ähnlich
Hermann Wolz
ab € 0,2572*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.