| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3000259598 Herst.-Nr.: 001/589/1 EAN/GTIN: 4260240670777 |
| |
|
| | |
| Edelstahl matt · für mittelschwere bis schwere Türen · mit vier Anschraublöchern M8 · für Türbreite 1000 mm und Türhöhe 2200 mm · maximales Türgewicht 100 kg · Puffer aus Gummi, gefedert · Höhe 75 mm Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Oberfläche: | silberfarbig einbrennlackiert | Höhe: | 75 mm | Modell: | 001/589/1 | Befestigungsart: | Dübelmontage | Ergänzung: | sichtbare Verschraubung | Marke: | SCHNEGEL | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Puffer, Türpuffer, Türstopper |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 21,30* | € 29,45* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 21,61* | € 29,60* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,69* | € 29,74* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 22,33* | € 31,48* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 23,1525* | € 31,5325* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|