Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzgehänge Nr.124 L.200xB.34xStärke 2,8mm VA gestr.leicht 1 HOHAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000256370
Hersteller:
     Bernhard Hohage
Herst.-Nr.:
     242048
EAN/GTIN:
     4032949242056
Suchbegriffe:
Kreuzgehänge
T-Band
Türkreuzgehänge
kreuzgehänge edelstahl
leicht · Stahl blau chromatiert 34 x 2,5 mm bzw. Edelstahl 34 x 2,8 mm · für Torbau, Zaunbau, Kistenbau, Hüttenbau, stabil, langlebigWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: gestrahlt· Maß c: 39mm· Maß d: 90mm· Maß a: 200mm· Maß b: 34mm
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Ausführung:
leicht
Anzahl Löcher:
6 / 2
Loch-Ø:
5,5 / 8,8 x 8,8 mm
Breite:
34 mm
Gewerbebreite:
90 mm
Stärke:
2,8 mm
Material:
Edelstahl
Marke:
HOHAGE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kreuzgehänge, kreuzgehänge 200 mm, Exzenterbeschlag, Gehänge, Scharnier
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 5,99*
ab € 7,9619*
€ 11,5401*
1 Tag
unbekannt
€ 6,95*
ab € 8,18*
€ 11,74*
4 Tage
1
€ 8,90*
ab € 8,18499*
€ 11,75499*
4 Tage
1
€ 7,99*
ab € 8,185*
€ 11,755*
Lager 1690
1
€ 5,99*
ab € 8,2646*
€ 11,8654*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,8654*
€ 14,11983
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,6453*
€ 13,85791
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,6452*
€ 13,85779
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,6451*
€ 13,85767
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,995*
€ 13,08405
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,9949*
€ 13,08393
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,9948*
€ 13,08381
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,9947*
€ 13,08369
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,9946*
€ 13,08357
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,6946*
€ 12,72657
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,2146*
€ 12,15537
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,2646*
€ 9,83487
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.