Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelteil V 0026 WF 3-tlg.STA vern.SIMONSWERK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000255755
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 010081 0 01507
EAN/GTIN:
     4015471000394
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
für mittelschwere, gefälzte Türen bis 70 kg · 3-teilig · Rollenlänge 101 mm · Rollen-Ø 15 mm · Stift-Ø 8 mm · wartungsfreie GleitlagertechnikWeitere technische Eigenschaften:· Rollen-Ø: 15mm· Ausführung: für gefälzte Türen
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
vernickelt
Rollenlänge:
101 mm
Belastungswert:
70 kg
Stift-Ø:
8 mm
Bandkonstruktion:
3-teilig
Typ:
V 0026 WF
Anwendung:
Feuerschutz
Befestigungsart:
zum Einbohren
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Modell:
Variant® V
Marke:
SIMONSWERK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: simonswerk flügelteil, einbohrband, simonswerk einbohrband, Band, Fitsche, Flügelband, Flügelteile
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,4164*
€ 4,4264*
3 Tage
100
20
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,6326*
€ 4,6897*
1 Tag
100
20
pro Stück
€ 7,99*
ab € 3,8756*
€ 5,0056*
1 Tag
100
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 5,16*
Lager 1690
75
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,1182*
€ 6,229*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,229*
€ 7,41251
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,2289*
€ 7,41239
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,9389*
€ 7,06729
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,9388*
€ 7,06717
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,9387*
€ 7,06705
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,9386*
€ 7,06693
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,9385*
€ 7,06682
pro Stück
ab 140 Stück
€ 5,9384*
€ 7,0667
pro Stück
ab 160 Stück
€ 5,9383*
€ 7,06658
pro Stück
ab 180 Stück
€ 5,9382*
€ 7,06646
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,1182*
€ 6,09066
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 124,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 010081 0 01510
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.