Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralfedertürband Modell M STA verz.Gr.1 L.100mm eins.wirkend FRIDAVO


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000255435
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     136B
EAN/GTIN:
     4015912013624
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
fridavo pendeltürbänder
pendeltürband
nach DIN 18264 · einseitig wirkendWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: einseitig wirkend
Weitere Informationen:
Größe:
1
Länge:
100 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Belastungswert bis:
15 kg
Marke:
FRIDAVO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: pendeltürbänder einseitig, Bommerband, Bommerbänder, Pendeltürbänder, Spiralfeder-Türbänder
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 29,52*
€ 40,02*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 29,41*
€ 40,06*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 32,39*
€ 43,41*
1
€ 5,95*
ab € 32,00*
€ 44,50*
25 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 32,50*
€ 45,47*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 40,02*
€ 47,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 38,88*
€ 46,27
pro Paar
ab 3 Paar
€ 38,86*
€ 46,24
pro Paar
ab 4 Paar
€ 38,85*
€ 46,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 36,73*
€ 43,71
pro Paar
ab 6 Paar
€ 36,72*
€ 43,70
pro Paar
ab 7 Paar
€ 36,71*
€ 43,68
pro Paar
ab 8 Paar
€ 36,69*
€ 43,66
pro Paar
ab 9 Paar
€ 36,68*
€ 43,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 36,09*
€ 42,95
pro Paar
ab 20 Paar
€ 34,49*
€ 41,04
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 29,52*
€ 35,13
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
130
ab € 19,28*
Ähnlich
Fritz Dannert
130
ab € 20,72*
Ähnlich
Fritz Dannert
130
ab € 22,42*
Ähnlich
Fritz Dannert
130
ab € 25,57*
Ähnlich
Fritz Dannert
136BB
ab € 27,21*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 50,51*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 69,60*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 31,77*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 42,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.