| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3000254348 Herst.-Nr.: RFH59046X EAN/GTIN: 4033449292954 |
| |
|
| | |
| für Mehrfachverriegelung 855 GL · silberfarbig · Verrieglungsart Falle/Riegel · passend für Holzfenster-/türenWeitere technische Eigenschaften:· Falzluft: 4 / 12mm· Ausführung: Holz 13 mm Achse Weitere Informationen: | | Modell: | 59046 | Verriegelungsart: | Falle/Riegel | Oberfläche: | silberfarbig | Anschlagrichtung: | links / rechts | Stulpausführung: | U-Stulp | Stulpbreite: | 24x8 mm | passend für: | Holzfenster-/türen | Marke: | FUHR | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,94* | € 15,34* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,07* | € 15,41* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 11,11* | € 15,46* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 11,21* | € 15,60* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 11,13* | € 15,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|