Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden-Türpuffer TSB 2230 D.30mm H.41mm LM VA-Optik Dübelmontage BURG-WÄCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000253296
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     TSB 2230 NI SB
EAN/GTIN:
     4003482157015
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
mit breitem Gummiring · inklusive Befestigungsmaterial · Leichtmetall Edelstahl-Optik
Weitere Informationen:
Material:
Leichtmetall
Oberfläche:
Edelstahl-Optik
Ø:
30 mm
Höhe:
41 mm
Modell:
TSB 2230
Befestigungsart:
Dübelmontage
Ergänzung:
verdeckte Verschraubung
Marke:
BURG-WÄCHTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Puffer, Türpuffer, Türstopper
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,61*
€ 9,16*
5 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,91*
€ 9,20*
4 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,91*
€ 9,43*
Lager 1690
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,19*
€ 9,59*
28 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,31*
€ 9,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 35 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 45 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 47,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.