Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzschildgarnitur Tôkyô 53/273KP/1710 Alu.F1 PZ rd Wechselgrt.HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3000252602
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2805515
EAN/GTIN:
     4012789204865
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Innentür-Kurzschild-Garnitur: geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil) · Vierkant 8 mm · Schilder sichtbar verschraubt · für Türstärke 37 - 42 mm · Anschlagrichtung DIN links / rechts · Vierkant 8 mm · Entfernung 72 mmWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungsart: Schnellstift· Entfernung: 72mm· Vierkant: 8mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wechselgarnitur
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Lochung:
PZ
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Abdeckung:
abgerundet
Farbe:
F1
Breite:
46 mm
Länge:
180 mm
Gebrauchskategorie:
3
Schildstärke:
7 mm
Norm:
DIN 1906
Modell:
Tôkyô 53/273KP/1710
für Türstärke:
37-42 mm
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 14,18*
€ 19,52*
Lager 1690
6
1
€ 5,99*
ab € 14,96*
€ 19,61*
3 Tage
8
1
€ 4,99*
ab € 14,91*
€ 19,79*
1 Tag
8
1
€ 7,99*
ab € 17,46*
€ 22,72*
1 Tag
8
1
€ 5,50*
ab € 17,44*
€ 22,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 7 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 9 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
2805401
ab € 13,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.