Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrückerpaar Frankfurt 117L Alu.F1 o.Rosetten 4-KT.8mm HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000252569
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     507634
EAN/GTIN:
     4012789000665
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
mit Profilstift-Verbindung · Drückerpaare vorgerichtet für Türstärke 27 - 47 mm · Vierkant 8 mm · DIN links / rechtsWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungssystem: Stabilstift
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Vierkant:
8 mm
Drückerlänge:
121 mm
Drückertiefe:
54 mm
Ausführung:
ohne Rosetten
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Farb-Nr.:
F1
Modell:
Frankfurt 117L
für Türstärke:
30-49 mm
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
199
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,73*
€ 7,95*
Lager 1690
138
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,95*
€ 7,98*
3 Tage
184
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 6,11*
€ 8,20*
5 Tage
184
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,83*
€ 9,07*
1 Tag
184
1
pro Stück
€ 7,99*
ab € 7,12*
€ 9,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
632350
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.