Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschildpaar 273P F1/naturf.F1 PZ 72mm HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3000252562
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2800239
EAN/GTIN:
     4012789200225
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
für Zimmertüren · Schild: Länge 240 mm, Breite 46 mm · mit Rückholfederpaket ·Weitere technische Eigenschaften:· Befestigungsart: sichtbare Verschraubung
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Lochung:
PZ
Entfernung:
72 mm
Breite:
46 mm
Länge:
240 mm
Schildstärke:
9 mm
Farb-Nr.:
F1
Modell:
273P
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, langschild pz 72mm, bad langschild, haustür-langschild hoppe, Drückergranitur, Knopfbeschlag, Langschilder, Türbeschlag, Wechselgarnitur, Zimmertürbeschlag
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
86
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,22*
€ 6,02*
3 Tage
84
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 4,39*
€ 6,04*
Lager 1690
63
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,48*
€ 6,12*
1 Tag
84
1
pro Stück
€ 7,99*
ab € 5,16*
€ 6,85*
1 Tag
95
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,16*
€ 6,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
2800159
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.