Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrückerlochteil London 113H Alu.F2/neusilberfarbig 4-KT.10mm DIN L/R HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000252151
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     6241442
EAN/GTIN:
     4012789291841
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
mit Profilstift-Verbindung · Drückerlänge 129 mm · Drückertiefe 58 mm · · DIN links / rechts
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F2 / neusilberfarbig
Vierkant:
10 mm
Drückerlänge:
129 mm
Befestigungssystem:
Stabilstift
Drückertiefe:
58 mm
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Farb-Nr.:
F2
Modell:
London 113H
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 5,59*
€ 7,83*
Lager 1690
4
1
€ 5,99*
ab € 5,77*
€ 7,87*
4 Tage
6
1
€ 4,99*
ab € 5,95*
€ 8,12*
2 Tage
6
1
€ 6,95*
ab € 6,93*
€ 9,32*
2 Tage
6
1
€ 7,99*
ab € 6,93*
€ 9,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
6168413
ab € 11,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.