Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrückerlochteil London 113 Alu.F1/naturf.4-KT.8mm DIN L/R HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000252123
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     651337
EAN/GTIN:
     4012789267778
Suchbegriffe:
Aluminium-Vierkantstab
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
mit Profilstift-Verbindung · Drückerlänge 120 mm · Drückertiefe 52 mm · · DIN links / rechts
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Vierkant:
8 mm
Drückerlänge:
120 mm
Befestigungssystem:
Stabilstift
Drückertiefe:
54 mm
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Farb-Nr.:
F1
Modell:
London 113
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
215
1
€ 4,99*
ab € 2,46*
€ 3,42*
2 Tage
226
1
€ 6,95*
ab € 2,62*
€ 3,59*
2 Tage
226
25
Frei Haus
ab € 2,60*
€ 3,64*
Lager 1690
161
1
€ 5,99*
ab € 2,72*
€ 3,84*
2 Tage
151
1
€ 5,59*
ab € 2,81*
€ 3,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
829446
ab € 2,47*
Ähnlich
Hoppe
553709
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.