Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrückerlochteil Paris 138L Alu.F1/naturf.4-KT.8mm DIN L/R HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000252103
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3275966
EAN/GTIN:
     4012789505351
Suchbegriffe:
Aluminium-Vierkantstab
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
mit Schnellstift-Verbindung · Vierkant 8 mm · Bund: für Lagerung lose · DIN links / rechts
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Vierkant:
8 mm
Drückerlänge:
132 mm
Befestigungssystem:
Schnellstift
Drückertiefe:
55 mm
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Rosetten-Ø:
53 mm
Farb-Nr.:
F1
Modell:
Paris 138L
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
106
1
€ 4,95*
ab € 5,66*
€ 7,89*
Lager 1690
67
1
€ 5,99*
ab € 5,84*
€ 7,92*
3 Tage
90
1
€ 4,99*
ab € 6,06*
€ 8,20*
2 Tage
90
1
€ 7,99*
ab € 7,01*
€ 9,33*
2 Tage
90
1
€ 6,95*
ab € 7,03*
€ 9,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3277144
ab € 5,70*
Ähnlich
Hoppe
772490
ab € 2,58*
Ähnlich
Hoppe
3397103
ab € 5,85*
Ähnlich
Hoppe
3388590
ab € 11,35*
Ähnlich
Hoppe
6031041
ab € 5,23*
Ähnlich
Hoppe
6168371
ab € 11,07*
Ähnlich
Hoppe
3396961
ab € 11,38*
Ähnlich
Hoppe
3397437
ab € 11,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.