Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrückerlochteil Paris 138L Alu.F2/neusilberfarbig 4-KT.8mm DIN L/R HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000252101
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3397103
EAN/GTIN:
     4012789204919
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
mit Schnellstift-Verbindung · Vierkant 8 mm · Bund: für Lagerung lose · DIN links / rechts
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F2 / neusilberfarbig
Vierkant:
8 mm
Drückerlänge:
132 mm
Befestigungssystem:
Schnellstift
Drückertiefe:
55 mm
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Rosetten-Ø:
53 mm
Farb-Nr.:
F2
Modell:
Paris 138L
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
10
1
€ 5,99*
ab € 5,87*
€ 8,22*
2 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 5,86*
€ 8,52*
3 Tage
14
1
€ 4,99*
ab € 6,09*
€ 8,56*
1 Tag
14
1
€ 7,99*
ab € 7,08*
€ 9,81*
1 Tag
14
1
€ 6,95*
ab € 7,10*
€ 9,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3277144
ab € 5,70*
Ähnlich
Hoppe
772490
ab € 2,58*
Ähnlich
Hoppe
3275966
ab € 5,71*
Ähnlich
Hoppe
3388590
ab € 11,35*
Ähnlich
Hoppe
6031041
ab € 5,22*
Ähnlich
Hoppe
6168371
ab € 11,15*
Ähnlich
Hoppe
3396961
ab € 11,27*
Ähnlich
Hoppe
3397437
ab € 11,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.