Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendeltürband VA Gr.36 L.150mm 40kg TS 35-40mm DENI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000215051
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     3982 3615 80
EAN/GTIN:
     4016753140326
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband deni
pendeltürband
doppelt wirkend
Weitere Informationen:
Größe:
36
Länge:
150 mm
Material:
Edelstahl
Belastungswert:
40 kg
Türstärke:
35-40 mm
Marke:
DENI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: pendeltürbänder deni, Bommerband, Bommerbänder, GGT-Pendeltürband, Glastürband, Glastürbeschlag, Glastürpendeltürbänder, Pendeltürbänder
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 120,33*
€ 142,62*
16 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 120,28*
€ 145,89*
24 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 124,04*
€ 146,52*
11 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 123,20*
€ 148,96*
16 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 134,43*
€ 160,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 142,62*
€ 169,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 142,61*
€ 169,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,85*
€ 160,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 134,84*
€ 160,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 134,83*
€ 160,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,82*
€ 156,87
pro Stück
ab 12 Stück
€ 131,81*
€ 156,85
pro Stück
ab 14 Stück
€ 131,80*
€ 156,84
pro Stück
ab 16 Stück
€ 131,79*
€ 156,83
pro Stück
ab 18 Stück
€ 131,78*
€ 156,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,33*
€ 143,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 285,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 2975 38
ab € 18,07*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3010 38
ab € 23,00*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3312 38
ab € 29,99*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 2975 33
ab € 10,96*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3010 33
ab € 14,50*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3615 33
ab € 26,12*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 4220 33
ab € 65,83*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3312 80
ab € 71,05*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3917 80
ab € 61,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.