Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendeltürband STA vern.Gr.36 L.150mm 40kg TS 35-40mm DENI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000215040
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     3982 3615 38
EAN/GTIN:
     4016753140319
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband deni
pendeltürband
doppelt wirkend
Weitere Informationen:
Größe:
36
Länge:
150 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
vernickelt
Belastungswert:
40 kg
Türstärke:
35-40 mm
Marke:
DENI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: pendeltürbänder deni, Bommerband, Bommerbänder, GGT-Pendeltürband, Glastürband, Glastürbeschlag, Glastürpendeltürbänder, Pendeltürbänder
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
7
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 34,25*
€ 43,50*
5 Tage
10
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 34,29*
€ 44,05*
3 Tage
10
2
pro Stück
€ 4,99*
ab € 36,64*
€ 47,03*
1 Tag
10
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 39,93*
€ 50,78*
1 Tag
10
2
pro Stück
€ 5,50*
ab € 40,05*
€ 51,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 12 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 14 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 16 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 18 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 87,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3312 33
ab € 20,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.