Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodentürpuffer 625B 92 D.85mm H.22,5mm Ku.92 grau ma Dübelmontage HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000207686
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     625B 92
EAN/GTIN:
     4014885541547
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
aus Polyamid · Durchmesser 85 mm · 22,5 mm hoch · mit Verdrehsicherung und gefedertem, schwarzem elastischen Puffer · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · Edition matt
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
92 anthrazitgrau matt
Ø:
85 mm
Höhe:
22,5 mm
Modell:
625B 92
Befestigungsart:
Dübelmontage
Ergänzung:
verdeckte Verschraubung
Marke:
HEWI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Puffer, Türpuffer, Türstopper
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 23,37*
€ 31,86*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 23,64*
€ 32,02*
6 Tage
719
1
€ 6,99*
ab € 23,83*
€ 32,33*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 24,64*
€ 33,38*
25 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 23,53*
€ 33,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 7 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 9 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
615B 90
ab € 19,00*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
615B 92
ab € 18,88*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
615B 99
ab € 18,96*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
625B 90
ab € 23,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.