Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriff 162XAFG.2 30mm VA ma 30mm Stand.HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000205748
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     162XAFG.2
EAN/GTIN:
     4014885117483
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe edelstahl
fenstergriff
hewi fenstergriff
aus Edelstahlrundrohr im Gehrungsschnitt (1.4301), Durchmesser 21,3 mm, 135 mm lang, mit 1,5 mm Wandstärke, mit 90 Grad-Rastpunkten und 7 mm Vollstift, Länge 30 mm vorstehend. Vormontiert auf Ovalrosette 72 x 31,5 mm, mit Stützzapfen Durchmesser 10 mm, verdeckte Verschraubung, Schraublochabstand 43 mm, Abdeckkappe aus Edelstahl (1.4301), Wandstärke 1,5 mm. Lieferung ohne Befestigungsschrauben · Oberfläche des Fenstergriffes und der Rosette matt geschliffen · Artikel: HEWI 162XAFG.2Weitere technische Eigenschaften:· Grifflänge: 135mm· Nocken-Ø: 10mm· Lochabstand: 43mm· Sockelstärke: 10,5mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Stiftvorstand:
30 mm
Farb-Nr.:
XA
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Sockelhöhe:
71 mm
Griff-Ø:
21,3 mm
Sockelbreite:
33 mm
Ausführung:
Standard
Rastung:
90 °
Modell:
162XAFG.2 30mm
Prüfung:
RAL-RG 607/9
Marke:
HEWI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fensterbeschlag, Fenstergriffe, Fensterolive, Olive
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 53,76*
€ 69,51*
3 Tage
332
€ 6,99*
ab € 53,89*
€ 69,57*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 56,02*
€ 72,96*
€ 5,95*
ab € 60,79*
€ 80,82*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 64,01*
€ 82,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 7 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 9 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
111FG.1 99
ab € 14,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.