Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodentürpuffer 625 XA D.85mm H.22,5mm VA XA ma Dübelmontage HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000205715
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     625XA
EAN/GTIN:
     4014884782330
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
mit Verdrehsicherung · mit gefedertem, schwarzem elastischen Puffer · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · aus Edelstahl (Werkstoffnummer 1.4301)
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
XA matt
Ø:
85 mm
Höhe:
22,5 mm
Modell:
625 XA
Befestigungsart:
Dübelmontage
Ergänzung:
verdeckte Verschraubung
Marke:
HEWI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Puffer, Türpuffer, Türstopper
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
48
1
€ 4,95*
ab € 18,64*
€ 27,20*
1 Tag
48
1
€ 5,50*
ab € 20,01*
€ 27,33*
Lager 1690
36
1
€ 5,99*
ab € 20,15*
€ 27,49*
2 Tage
90
1
€ 6,99*
ab € 20,4397*
€ 27,8697*
3 Tage
48
1
€ 4,99*
ab € 21,02*
€ 28,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 7 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 9 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
615 99
ab € 15,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.