Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodentürpuffer 615 90 D.52mm H.42,5mm 90 tiefschwarz Dübelmontage HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000205710
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     615 90
EAN/GTIN:
     4014884039007
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
aus Polyamid · Durchmesser 52 mm · 42,5 mm hoch · mit Verdrehsicherung und schwarzem elastischen Puffer · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
Weitere Informationen:
Oberfläche:
90 tiefschwarz
Ø:
52 mm
Höhe:
42,5 mm
Modell:
615 90
Befestigungsart:
Dübelmontage
Ergänzung:
verdeckte Verschraubung
Marke:
HEWI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Puffer, Türpuffer, Türstopper
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,92*
€ 23,83*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 17,28*
€ 23,94*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 17,35*
€ 24,23*
3 Tage
416
1
€ 6,99*
ab € 17,64*
€ 24,34*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,29*
€ 25,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 7 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 9 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.