Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profiltürdrückerlochteil 1391/0800 Alu.F1 ov.8mm gekr.EDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000200008
Hersteller:
     Erich Dieckmann
Herst.-Nr.:
     1391/0000/01
EAN/GTIN:
     4006632114005
Suchbegriffe:
Rahmendrücker
Rahmentürdrücker
Schlosskasten
Drückerlochteil
für Rahmentüren/Zäune/Tore · fest-drehbar auf ovaler Massivrosette · 8 mm Vierkant · Rosette Stärke 10 mm · Höhe 86 mm · Breite 30 mm · Schraublochabstand 67 mm · sichtbare Verschraubung · Lieferung ohne Stift und Schrauben · fest / drehbar · DIN links / rechtsWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 30mm· Drückerlänge: 150mm· Drückertiefe: 68mm· Stärke: 10mm· Anschlagrichtung: DIN links / rechts· Lagerung: fest-drehbar· Rosetten-Höhe: 86,5 mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Vierkant:
8 mm
Befestigungsart:
sichtbare Verschraubung
Form:
oval
Ausführung:
gekröpft
Farb-Nr.:
F1
Modell:
1391/0800
Marke:
EDI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, drückerlochteil 8 mm alu, schlosskasten, drückerlochteil alu, Profiltürgrifflochteil, Profltürklinke, Rahmentür-Drückerlochteile, Rahmentürgrifflochteil, Rahmentürklinke
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
7
1
€ 5,99*
ab € 10,67*
€ 15,27*
5 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 10,80*
€ 15,34*
3 Tage
10
1
€ 4,99*
ab € 10,75*
€ 15,51*
1 Tag
10
1
€ 7,99*
ab € 12,09*
€ 17,17*
1 Tag
10
5
Frei Haus
ab € 12,42*
€ 17,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.