Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waagrechtspanner Nr.6830 Gr.1 waagrechter Fuß AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-2500275305
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     93013
EAN/GTIN:
     4020772093013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
mit waagrechtem FußWeitere technische Eigenschaften:· A: 5mm· C: 13-14,5mm· D: 5,2mm· Andrückschraube: M5 x 30· HW min.: -3mm· L1: 120mm· HW max.: 2,5mm· H1: 30mm· F1: 0,8kN· H2: 49mm· Gesamthöhe: 30mm· a*: 90°· Bauart: waagrechter Fuß· I: 10mm· F2: 1,1kN· F: 8mm· B: 42mm· P: 34mm· K: 5,5mm· E: 18,7mm· M: 18-21,5mm· H: 19mm· N: 34mm· Gesamtlänge: 119mm
Weitere Informationen:
Größe:
1
Länge gespannt:
120 mm
Höhe gespannt:
30 mm
Spannhöhe:
19 mm
Haltekraft F2:
1,1 kN
Haltekraft F1:
0,8 kN
Marke:
AMF
Bohrungs-Ø:
5,2 mm
Spannweite:
18,7 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, amf waagrechtspanner größe 1, horizontal spanner, horizontalspanner amf, Einspannwerkzeug, Schnellspanner, Spanngerät, Spannwerkzeug, Werkstückspannsystem
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
222
1
€ 4,90*
ab € 10,51*
€ 13,63*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,96*
€ 14,15*
2 Tage
222
1
Frei Haus
ab € 10,92*
€ 14,19*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,03*
€ 14,34*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 15,13*
€ 19,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 7 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.