Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waagerecht-Spanner 6830 Größe 1 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Waagerecht-Spanner 6830 Größe 1 AMF
Waagerecht-Spanner 6830 Größe 1 AMF
Artikel-Nr.:
     6C8MS-92536
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     93013
EAN/GTIN:
     4020772093013
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Waagrechtspanner mit waagrechtem Fuß, verzinkt und passiviert

Ausführung: Waagrechtspanner mit offenem Haltearm und waagerechtem Fuß. Verzinkt und passiviert. Die Nieten aus rostfreiem Stahl laufen in einsatzgehärteten Lagerbuchsen, platzbedingt nicht bei den Größen 0 und 1. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.



Lieferumfang: Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube.
Weitere Informationen:
Größe:
1
F1:
0,8 kN
F2:
1,1 kN
Andrückschraube:
M5 x 30
Gewicht:
105 g
A:
5 mm
B:
42 mm
C:
13–14,5 mm
D:
5,2 mm
E:
18,7 mm
F:
8 mm
H:
19 mm
H1:
30 mm
H2:
49 mm
HW min.:
-3 mm
HW max.:
2,5 mm
I:
10 mm
K:
5,5 mm
L1:
120 mm
M:
18–21,5 mm
N:
34 mm
P:
34 mm
alpha:
90 °
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
93013
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, amf waagrechtspanner größe 1, horizontal spanner, horizontalspanner amf, 39390010, AMF, QR4025963, Spanngerät, Spanngeräte
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
238
1
€ 4,90*
ab € 10,51*
€ 13,52*
6 Tage
186
1
€ 4,79*
ab € 10,96*
€ 14,03*
Lager 6C8MS
238
1
Frei Haus
ab € 10,96*
€ 14,07*
2 Tage
238
1
€ 7,90*
ab € 11,06*
€ 14,23*
6 Tage
238
1
€ 4,30*
ab € 10,97*
€ 14,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.