Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkrechtspanner Nr.6800 Gr.6 waagrechter Fuß AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-2500275230
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90068
EAN/GTIN:
     4020772090067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
mit waagrechtem FußWeitere technische Eigenschaften:· C: 50,5mm· D: 13mm· a: 140°· L2: 206mm· HW min.: -2,5mm· L1: 231mm· F1: 3,4kN· L: -mm· a*: 60°· F: 28mm· P: 90mm· K: 24,5mm· A: 14mm· HW max.: 55mm· H1: 333mm· M1: -· Bohrungs-Ø: 13 mm· I: 30mm· F2: 5,5kN· B: 165,5mm· E: 89mm· M: 67,5-72,5mm· H: 81mm· N: 100mm· Spannweite: 89 mm
Weitere Informationen:
Größe:
6
Andrückschraube:
M12 x 110
Spannhöhe:
81 mm
Fußgröße:
100 x 90 mm
Marke:
AMF
Bauart:
waagrechter Fuß
Länge geöffnet:
231 x 206 mm
Höhe gespannt:
333 mm
Haltekraft F2:
5,5 kN
Haltekraft F1:
3,4 kN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner, senkrecht schnellspanner, senkrechtspanner waagerechter fuß, Einspannwerkzeug, Schnellspanner, Spanngerät, Spannwerkzeug, Werkstückspannsystem
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 6,90*
ab € 42,15*
€ 50,73*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 42,27*
€ 50,74*
1 Tag
13
€ 7,90*
ab € 43,41*
€ 52,22*
4 Tage
13
€ 4,30*
ab € 43,08*
€ 52,67*
Lager 1690
6
€ 5,99*
ab € 56,09*
€ 67,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 7 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 9 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.