Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkr.-Spanner 6800 Gr.6 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Senkr.-Spanner 6800 Gr.6 AMF
Senkr.-Spanner 6800 Gr.6 AMF
Senkr.-Spanner 6800 Gr.6 AMF
Senkr.-Spanner 6800 Gr.6 AMF
Senkr.-Spanner 6800 Gr.6 AMF
Senkr.-Spanner 6800 Gr.6 AMF
Senkr.-Spanner 6800 Gr.6 AMF
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4020772090067
Hersteller:
     Maier
Herst.-Nr.:
     90068
EAN/GTIN:
     4020772090067
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Senkrechtspanner mit waagrechtem Fuß, verzinkt und passviert

Ausführung: Senkrechtspanner mit offenem Haltearm und waagerechtem Fuß. Verzinkt und passiviert. Die Nieten aus rostfreiem Stahl laufen in einsatzgehärteten Lagerbuchsen, platzbedingt nicht bei den Größen 0 und 1. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.

Lieferumfang: Senkrechtspanner komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube. alpha*: Der Öffnungswinkel kann durch Einpressen eines Anschlagstiftes verlängert werden.
Weitere Informationen:
Größe:
6
Haltekraft F1:
3,4 kN
Haltekraft F2:
5,5 kN
Spannhebellänge:
350 mm
Gewicht:
2200 g
L1:
231
L2:
206
M:
67,5–72,5
L:
D:
13,0
F:
28,0
B:
165,5
K:
24,5
A:
14
P:
90
C:
50,5
F1:
3,4 kN
F2:
5,5 kN
I:
30
H1:
333,0
H:
81,0
N:
100
Andrückschraube:
M12 x 110
E:
89
HW min.:
-2,5
HW max.:
55,0
alpha:
140°
M1:
alpha*:
60°
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
13
€ 4,79*
ab € 42,15*
€ 54,24*
1 Tag
15
€ 4,90*
ab € 42,46*
€ 54,28*
1 Tag
15
€ 7,90*
ab € 43,60*
€ 55,82*
5 Tage
15
€ 4,30*
ab € 42,72*
€ 56,30*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 46,32*
€ 59,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.