Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkrechtspanner Nr.6800 Gr.0 waagrechter Fuß AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-2500275200
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90001
EAN/GTIN:
     4020772090005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
mit waagrechtem FußWeitere technische Eigenschaften:· C: 8,5-13,5mm· D: 4,5mm· a: 95°· L2: 50mm· HW min.: -1,5mm· L1: 49mm· F1: 0,5kN· L: -mm· a*: -· F: 5,5mm· P: 22mm· K: 5,5mm· A: 4mm· HW max.: 3,5mm· H1: 81mm· M1: -· Bohrungs-Ø: 4,5 mm· I: 8mm· F2: 0,7kN· B: 31mm· E: 14mm· M: 23mm· H: 18mm· N: 32mm· Spannweite: 14 mm
Weitere Informationen:
Größe:
0
Andrückschraube:
M4 x 25
Spannhöhe:
18 mm
Fußgröße:
32 x 22 mm
Marke:
AMF
Bauart:
waagrechter Fuß
Länge geöffnet:
49 x 50 mm
Höhe gespannt:
81 mm
Haltekraft F2:
0,7 kN
Haltekraft F1:
0,5 kN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner größe 0, senkrecht schnellspanner, amf senkrecht-schnellspanner, Einspannwerkzeug, Schnellspanner, Spanngerät, Spannwerkzeug, Werkstückspannsystem
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
167
1
€ 4,90*
ab € 8,31*
€ 10,80*
2 Tage
167
1
€ 7,90*
ab € 8,48*
€ 11,05*
6 Tage
167
1
€ 4,30*
ab € 8,39*
€ 11,13*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,52*
€ 11,50*
Lager 1690
6
1
€ 5,99*
ab € 12,10*
€ 15,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.