Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6800-0 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6800-0 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
6800-0 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
6800-0 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
6800-0 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
6800-0 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
6800-0 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-90001
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90001
EAN/GTIN:
     4020772090005
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Verzinkt und passiviert.
Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 bis 6 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz, Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6890.
Weitere Informationen:
Größe:
0
F1:
0,5 kN
F2:
0,7 kN
Andrückschraube:
M 4x 25
Gewicht:
60 g
A:
4
B:
31,0
C:
8,5-13,5
D:
4,5
E:
14
F:
5,5
H:
18,0
H1:
81,0
HW min.:
-1,5
HW max.:
3,5
I:
8
K:
5,5
L:
-
L1:
49
L2:
50
M:
23,0
M1:
-
N:
32
P:
22
α:
95°
α*:
-
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, senkrechtspanner amf, senkrecht schnellspanner, 6800-0, 6800, 0, senkrechtspanner, mit, rotem, handgriff
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.