Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelspanneisen DIN 6315B Schlitz-B.22mm L.200mm f.Spannschraube M20,M22 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-2500110055
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     70557
EAN/GTIN:
     4020772070557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelspanneisen
Gabelspannpratze
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
abgeschrägt · Vergütungsstahl · lackiertWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 52 mm· A: 40mm· B1: 22mm· B2: 52mm· Gewicht: 1800g· L: 200mm· B4: 10mm· Stärke: 40 mm· B3: 15mm
Weitere Informationen:
für Spannschraube:
M20, M22
Länge:
200 mm
Marke:
AMF
Schlitzbreite:
22 mm
Bauform:
abgeschrägt
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: amf gabelspanneisen, gabelspanneisen, Spanneisen, Spannelement
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
1
€ 6,90*
ab € 14,08*
€ 19,14*
1 Tag
17
1
€ 7,90*
ab € 14,44*
€ 19,54*
4 Tage
9
1
€ 4,30*
ab € 14,19*
€ 19,72*
Lager 1690
6
1
€ 5,99*
ab € 14,58*
€ 20,00*
5 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 16,14*
€ 22,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 7 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.