Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hufeisenmagnet L57,2xB44,5xH34,9mm sta.Haftkraft 235N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-2400116020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BM 90.030/C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückenmagnet
Hufeisenmagnet
hufeisenmagnet
stark · Werkstoff: AINiCo 500 · Brückenform-Magnet mit hoher Haftkraft und Durchgangsbohrungen zur Befestigung · max. Einsatztemperatur Magnet 450 °C, Lackierung 200 °CArt.-Nr. 4000 832 264 mit zwei Bohrungen · Anwendung: Positionieren, Halten, Ausrichten etc.Weitere technische Eigenschaften:· Breite: 44,5mm· Länge: 57,2mm· Bohrung: 7,9mm· Ausführung: stark· Höhe: 34,9mm
Weitere Informationen:
Haftkraft:
235 N
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Haltemagnete, Hufeisenmagnete, Magnete
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 7 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.