Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzangensatz ER 16 (426 E) 10tlg.Spann-D.1-10mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-2270016110
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000832780
EAN/GTIN:
     4015448504320
Suchbegriffe:
Spannzangen-Sätze
Spannzangensatz
im Holzsockel · passend zu Spannzangenfutter · Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit: 5 µmWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 50mm· Inhalt: 10 teilig· Länge: 130mm· Bestückung: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10· Verpackung: Holzsockel· Höhe: 25mm· Modell: ER 16 (426 E)
Weitere Informationen:
Spann-Ø:
1-10 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spannzangen, Spannzangensätze
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 29,92*
€ 40,97*
Lager 1690
5
1
€ 5,99*
ab € 31,16*
€ 41,17*
2 Tage
5
1
€ 5,59*
ab € 31,79*
€ 42,12*
2 Tage
7
2
Frei Haus
ab € 37,95*
€ 51,05*
6 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 40,06*
€ 53,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 7 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000832799
ab € 38,68*
Ähnlich
PROMAT
4000832782
ab € 47,76*
Ähnlich
PROMAT
4000832784
ab € 67,33*
Ähnlich
PROMAT
4000832786
ab € 99,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.