Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quernutaufsteckfräsdorn DIN 69893A Spann-D.16mm HSK-A63 A.-L.50mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-2190063010
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000833875
EAN/GTIN:
     4015448563273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckdorn DIN 69893
Aufsteckfräsdorn DIN 69893
Aufsteckfräserdorn DIN 69893
Quernut-Aufsteckdorne DIN 69893
mit vergrößertem Bunddurchmesser · mit Hohlschaftkegel nach DIN 69893 Form A · mit zusätzlichen Kühlkanalbohrungen an der Stirnseite · zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880Weitere technische Eigenschaften:· A: 50mm· D: 38mm· Spann-Ø d: 16mm· L1: 17mm· Norm: DIN 69893
Weitere Informationen:
Schaft:
HSK-A63
Spann-Ø:
16 mm
Auskraglänge:
50 mm
Form:
A
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Quernut-Aufsteckfräserdorne DIN 69893, Quernut-Dorne DIN 69893, Quernutaufsteckdorne DIN 69893, Quernutdorn DIN 69893, aufsteckdorn din 69893, Aufsteckfräserdorne, Kombiaufsteckfräserdorne, Quernutaufsteckdorn, Quernut-Aufsteckdorn, Quernut-Aufsteckfräserdorn, Quernutaufsteckfräserdorne
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 68,40*
€ 87,49*
Lager 1690
1
Frei Haus
ab € 71,37*
€ 87,93*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 77,71*
€ 95,64*
5 Tage
3
€ 6,90*
ab € 68,19*
€ 96,80*
6 Tage
2
€ 5,99*
ab € 80,84*
€ 100,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,93*
€ 104,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,16*
€ 103,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 87,15*
€ 103,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,74*
€ 96,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 80,73*
€ 96,07
pro Stück
ab 7 Stück
€ 80,72*
€ 96,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 80,71*
€ 96,04
pro Stück
ab 9 Stück
€ 80,70*
€ 96,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
7006318
ab € 4,89*
Zubehör
k.A.
ab € 5,71*
Zubehör
k.A.
ab € 10,48*
Zubehör
PROMAT
4000832712
ab € 4,87*
Zubehör
k.A.
A63.701
ab € 14,55*
Zubehör
PROMAT
A63.701
ab € 14,34*
Zubehör
k.A.
ab € 17,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.